※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの 空圧補器
エスコの レギュレータ
Rc 3/8" エアーフィルター付レギュレーター
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50569146
品番
EA153CA-23
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,241
販売価格(税別)
¥
9,310
バスケットに入れる
圧力計
圧力計付
管接続口径
3/8
ねじの種類
Rc
エスコ品番
EA153CA-23
質量(g)
800
取付方式
ブラケット付
使用圧力(MPa)
0.05〜1
全高(mm)
244
使用流体
空気
設定圧力範囲(MPa)
0.05〜0.85
耐圧力(MPa)
1.5
ろ過度(μm)
5
周囲温度(℃)
5〜60
面間寸法(mm)
72
設定圧力単位
MPa