※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

Rc 3/8" ルブリケータ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50569663 品番EA153CC-13
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,072
販売価格(税別)
5,520
管接続口径3/8 貯油量(mL)200 エスコ品番EA153CC-13 質量(g)550 使用圧力(MPa)1以下 全高(mm)195 ねじの種類Rc 耐圧力(MPa)1.5 使用油タービン油1種ISO・VG#32相当 周囲温度(℃)5〜60 面間寸法(mm)70

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ルブリケータの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/178/
2023-02-17

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする