CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの イベント・ノベルティ・行楽用品
CAPTAIN STAGの アウトドア・行楽用品
CAPTAIN STAGの クッキング&テーブルウェア
CSクラシックス べニア背付きベンチ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
お客様組立品
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
50573478
品番
UP-1047
参考基準価格(税別)
¥38,000
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
ウッドパネルのラグジュアリーなベンチ。組立簡単でアウトドアでも家でも映える。
材質
天然木化粧合板(表面加工:ラッカー塗装)
質量(kg)
11.5
耐荷重(kg)
160(片側:80)
座面高さ(mm)
300
収納寸法(mm)
1010×490×厚さ70
組立寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1010×510×650