CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの イベント・ノベルティ・行楽用品
CAPTAIN STAGの アウトドア・行楽用品
CAPTAIN STAGの クッキング&テーブルウェア
CSクラシックス Fire&Grillテーブルセット6P
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
お客様組立品
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
50573487
品番
UP-1048
参考基準価格(税別)
¥34,000
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
テーブルの置き方や工夫次第で色々な使い方が楽しめる。組立・収納が簡単。
材質
甲板の表面材:天然木化粧合板、表面加工:ウレタン樹脂塗装、脚部:天然木化粧合板
質量(kg)
14.5
耐荷重(kg)
10
収納寸法(mm)
960×200×厚さ150
組立寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1370×900×270