CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの イベント・ノベルティ・行楽用品
CAPTAIN STAGの アウトドア・行楽用品
CAPTAIN STAGの クッキング&テーブルウェア
珈琲ドリッパーセット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50574363
品番
UW-3519
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
使いやすいシンプルなデザイン、手軽に本格的なコーヒーが楽しめる。ペーパーフィルター不要。2〜4杯分。
容量(mL)
570
材質
本体:ポット・ドリップ部:耐熱ガラス、フィルター:18-8ステンレス、スタンドアルミ
寸法(mm)
130×150×220
質量(g)
400