画像準備中

LEDトレース台

(2件のレビュー)
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード50588714 品番154814
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はサイズなど4種類から選べます 他の種類を見る

キャッチコピー:5mmの極薄トレース台!
商品説明:
3段階の調光が可能 発光強度300-350lm (約20-30W相当)
フラット構造による使いやすさ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-09-23
用途:
イラストのトレース コピー用紙 普通紙にて利用
教育・研究機関

この価格でこの機能 LEDだからこそだと思う。蛍光灯バージョンだったらこの価格で販売できないと思う。電源もUSBのケーブルのみだけど必要十分。

2024-11-15
用途:
色ガラスの色味の検査用
有限会社パル 様

HIDISC のトレースボードを持っていますが複数使う事になり買い増しに購入しました。
値段的に差はありませんが発光部が全面発光でなく、電源部のあたりからの拡散による面発光の為、下に行くほど暗くなります。
HIDISCのトレースボードは全面均一発光しますので性能は全然違います。
結果使い物になりませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「製図用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする