ポータブルモバイルソーラーバッテリー10000mAh(LED照明付き)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 50590498 品番 MB-WS10000A BK
参考基準価格(税別)¥5,437 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

緊急時に便利、持ってて安心のソーラーバッテリー搭載のワイヤレスモバイルバッテリーです。USB-Aポート×2、USB-Cポート×1を搭載。3台同時充電も可能でアウトドアや災害時に大活躍します。
災害準備品としても安心な防塵防水IP66準拠です。

セット内容本体、専用USBケーブル、簡易マニュアル、保証書 材質ABS、ラバー 寸法(mm)幅78.2×奥行20.5×高さ160 ブラック 質量(g)約288 出力USB-A:5V3A(15W)、USB-C:5V3A(15W)、ワイヤレス:5W、(LED照明)3W 本体質量(g)約288 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)78.2×20.5×160 入力USB-C:最大5V3A、ソーラーパネル:最大1.32W バッテリー1260110リチウムイオンポリマー 充電時間(時間)本体:4.5〜5(5V2Aの電源アダプター使用時) バッテリー容量(mAh)10000 素材ABS、ラバー RoHS指令(10物質対応)対応 バッテリー容量(Wh)37
注意
※ソーラー充電(蓄電)は補助機能です。本製品のソーラーパネルを使用したモバイルバッテリーへのフル充電を目的とした製品ではございません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする