omron(オムロン)
omron(オムロン)の 圧力・流量測定
omron(オムロン)の 液面計/レベル計
omron(オムロン)の フロートなしスイッチ
交互運転リレー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50590577
品番
61F-AO-CP08-NRA
参考基準価格(税別)
¥9,100
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
用途
2台のポンプの交互運転
付属品
保持金具PFC-N8
構造
コンパクトプラグインタイプ
電源電圧(V)
AC100〜240
ピン数(ピン)
8