アイススクレーパー 3WAYセレクト

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード50608515品番SCR-05
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
599

3種のヘッドでスピーディーな霜取り!
ヘッドの脱着で3WAYタイプ 霜用、雪用、水用をセレクトして使える
握りやすく冷たくなりにくいEVA素材グリップ

用途
スクレーパー
材質【本体】ABS、【グリップ】EVA、【スクレーパー】TPR付ABS質量(g)約93本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約105×270×45
注意
※本製品を用途以外の目的で使用しないでください。
※本製品を分解・改造しないでください。
※本製品を火気に近づけたり、火気周辺で保管しないでください。
※本製品やガラス面にホコリ・砂等が付着したままで使用すると、ガラスにキズがつくことがあります。
※ガラス面に加工(撥水等)が施工してある場合、本製品使用時に落ちる場合があります。
※使用後は汚れ等を清掃し、よく乾燥させて保管してください。
※本製品にはとがった部分がありますので、使用時はご注意ください。
※本製品の材質及び構造上の不備で発生した損害以外は大自工業では一切の責任を負いかねます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用冬季向け用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする