※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
31.8x37.4mm/ 5m サクションホース
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
50625487
品番
EA345GS-32
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,346
販売価格(税別)
¥
4,860
バスケットに入れる
柔軟、軽量で操作性に優れています。
デリバリー、サクション両用途に適しています。
用途
灌漑、給排水、ポンプ等
内径(Φmm)
31.8
外径(Φmm)
37.4
許容圧力(MPa)
0.5
使用流体
水・粉・薬品
材質
PVC
エスコ品番
EA345GS-32
質量(kg)
2.1
長さ(m)
5
使用温度範囲(℃)
-20~60