ダイキン工業
床置スリム形(連結用ヒーター)工場用セラムヒート
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
50694055
品番
ERK15NNV
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥39,490
販売価格(税別)
¥
35,900
バスケットに入れる
セラムヒート床置スリム形シングルタイプのヒーターのみです。
上向き25°の範囲で任意に調節が可能です。
質量(kg)
7.5
電源(V)
単相200
機能
首振りスイッチ・運転ランプ・取っ手・温度過昇防止装置・転倒OFFスイッチ(転倒保護スイッチ)・電流ヒューズ
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
1030×330×365(スタンド装着時)
消費電力(kW)
1.5
運転電流(A)
7.5
注意
※シングル用スタンドYVC1Nと電源コードは付属しておりません。
※使用電圧は±10%の範囲でご使用下さい。
※電源周波数50Hz・60Hzの切り替えはありません。そのままご使用になれます。