※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
51-SY9220
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
管接続口径・ねじの種類
が
8
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
管接続口径
Rc3/8
ねじの種類
Rc
注文コード
50703886
品番
51-SY9220-ATT100E-03
参考基準価格(税別)
¥61,050
販売価格(税込)
¥61,578
販売価格(税別)
¥
55,980
バスケットに入れる
ポート数
5
使用流体
空気
定格電圧(V)
DC12
ねじの種類
Rc
管接続口径
Rc3/8
切換方式
2位置ダブル