※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
51-SY9240
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
管接続口径
が
17
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
50704017
品番
51-SY9240-AOLL30D
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥22,770
切換方式
2位置ダブル
ポート数
5
定格電圧(V)
DC12
使用流体
空気