51-SY9240-BTT100-04 51-SY9240 SMC 50704044

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

51-SY9240

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個管接続口径1/2 サブプレート付注文コード50704044品番51-SY9240-BTT100-04
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥60,670
ねじの種類Rc管接続口径1/2 サブプレート付切換方式2位置ダブルポート数5定格電圧(V)DC12使用流体空気
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする