エスコ
エスコの 伝導部品
エスコの 自在継手
エスコの ユニバーサルジョイント
12mm ユニバーサルダブルジョイント
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50708814
品番
EA966CJ-12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,921
販売価格(税別)
¥
8,110
バスケットに入れる
EA966CH-6/-25のダブル機能タイプ
コンベア、産業機械等の動力伝達用
中間軸を必要としない為、より狭い場所での取付が可能です。
種類
軸付タイプ
軸穴径d1(Φmm)
12
軸穴径d2(Φmm)
12
外径(Φmm)
24
全長(mm)
83
許容トルク(N・m)
44.1
許容偏角(°)
50
材質
鉄鋼(機械構造用炭素鋼鋼材 S45C)
エスコ品番
EA966CJ-12