エスコ
エスコの 伝導部品
エスコの 自在継手
エスコの ユニバーサルジョイント
8mm ユニバーサルダブルジョイント
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50709015
品番
EA966CJ-8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,831
販売価格(税別)
¥
6,210
バスケットに入れる
EA966CH-6/-25のダブル機能タイプ
コンベア、産業機械等の動力伝達用
中間軸を必要としない為、より狭い場所での取付が可能です。
種類
軸付タイプ
軸穴径d1(Φmm)
8
軸穴径d2(Φmm)
8
外径(Φmm)
16
全長(mm)
65
許容トルク(N・m)
14.7
許容偏角(°)
50
材質
鉄鋼(機械構造用炭素鋼鋼材 S45C)
エスコ品番
EA966CJ-8