エスコ
1・1/2"(38.10mm) オフセットリンク(2個)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
50722272
品番
EA967E-30
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,256
販売価格(税別)
¥
2,960
バスケットに入れる
ピッチ(mm)
38.1
エスコ品番
EA967E-30
材質(本体)
スチール
種類
ローラーチェーン
リンク内幅(mm)
25.4
列数
1
番手
#120