エスコ
#50mm/ 75mm [スチール製]チェーンボルト(シングルエンド)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
50722638
品番
EA967EC-50
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,040
販売価格(税別)
¥
945
バスケットに入れる
仕様
右ねじタイプ
適合
#50
エスコ品番
EA967EC-50
材質
スチール(SCM435・黒染め)
全長(mm)
75
材質(本体)
スチール(SCM435・黒染め)
種類
チェーンボルト・ターンバックル
ねじ寸法(mm)
M10×45
ねじサイズ
M10×45mm