EA967EC-60 #60mm/ 90mm [スチール製]チェーンボルト(シングルエンド) エスコ 50722656

#60mm/ 90mm [スチール製]チェーンボルト(シングルエンド)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード50722656品番EA967EC-60
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,342
販売価格(税別)
1,220
仕様右ねじタイプ適合#60エスコ品番EA967EC-60材質スチール(SCM435・黒染め)全長(mm)90材質(本体)スチール(SCM435・黒染め)種類チェーンボルト・ターンバックルねじ寸法(mm)M12×55ねじサイズM12×55mm
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする