曜日別特売
EA967EG-440 1/2"( 12.7mm) オフセットリンク(ステンレス/2個) エスコ 50723243

1/2"( 12.7mm) オフセットリンク(ステンレス/2個)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード50723243品番EA967EG-440
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥880
販売価格(税別)
800

チェーンを奇数リンクにする際に、使用して下さい。

ピッチ(mm)12.7適合EA967EG-25/80用エスコ品番EA967EG-440材質ステンレス材質(本体)ステンレス種類ローラーチェーンリンク内幅(mm)7.95列数1番手#40
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする