エスコ
AC100V・25W インダクションモーター(端子箱付タイプ)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
50727714
品番
EA968CC-25
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,340
販売価格(税別)
¥
9,400
バスケットに入れる
出力(kW)
0.025
電圧(V)
100
電源
単相/直流
仕様
端子箱付タイプ
エスコ品番
EA968CC-25
種類
インダクションモーター
取付方式
フランジ取付
電流(A)(50/60Hz)
0.3/0.29
起動トルク(N・m)
0.145
定格回転速度(min
-1
[r.p.m])(50/60Hz)
1250/1500
定格トルク(N・m)(50/60Hz)
0.2/0.17