日本けん玉協会認定品オフィシャルけん玉STARS 青 改

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1冊 注文コード50734716 品番80431
参考基準価格(税別)¥2,100 販売価格(税込) ¥2,310
販売価格(税別) 書籍
2,100

日本けん玉協会認定品のオフィシャル木製けん玉です。認定けん玉には様々な工夫がされており、このけん玉で、級・段位の検定を受けることができ、公式大会にも参加できます。交換用の予備糸と、けん玉の正しい持ち方や簡単な技が分かるあそびかたガイド付き。対象年齢6歳以上。

判型定型外 ページ数1 ジャンルけん玉 著者名永岡書店 編集部 初版年月2023/08/10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「書籍」にはこんなカテゴリがあります

シェアする