永岡書店
永岡書店の 書籍
永岡書店の 趣味/実用書
四字熟語かるた
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
50734777
品番
80423
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥1,430
販売価格(税別)
書籍
¥
1,300
バスケットに入れる
「千載一遇」「表裏一体」「満場一致」…花まる学習会で教えている四字熟語の中から、特に覚えておきたい46語を選定。リズムの良い読み札と、動物いっぱいの可愛らしいイラストで楽しく四字熟語を暗記できます。
判型
A5
ページ数
1
ジャンル
かるた
著者名
高濱正伸(監修)
初版年月
2023/10/10