PUREMIUMトランプ<青>

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1冊 注文コード50734804 品番80427
参考基準価格(税別)¥980 販売価格(税込) ¥1,078
販売価格(税別) 書籍
980

心地よく手になじむプラスチック製の高級(プレミアム)トランプです。耐久性に優れ、柔らかく、曲げにも強いので、長時間のゲームでもストレスを感じません。汚れても水拭きが可能。飽きのこないシンプルなデザインが魅力です。

判型A7 ページ数1 ジャンルパズル&ゲーム 著者名永岡書店 編集部 初版年月2023/10/10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「書籍」にはこんなカテゴリがあります

シェアする