※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1セットブロック数2レール長さ(mm)460型番SSR20XW注文コード50744419品番SSR20XW2SS+460L
参考基準価格(税別)¥40,200販売価格(税込)¥42,790販売価格(税別)
この商品はブロック数・レール長さ・型番など137種類から選べます他の種類を見る 断面高さの低いコンパクトタイプで、ラジアル方向に対し90°のボール接触構造により水平案内部に最適なLMガイド。
LMブロックの幅(W)を狭くし、タップ加工を施したタイプです。