Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の ケーブル収納・配線
Panasonic(パナソニック)の 電線保護
Panasonic(パナソニック)の 電線保護その他関連用品
パナトラック F型ベース
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50748506
品番
NE23103
参考基準価格(税別)
¥44,500
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
アンダーカーペット配線システム パナトラック
F型接続部品です
壁際のモールから室内への分岐・接続に使用する基本部材です
仕様
1回路用、ケーブル付F型ベース、上・下面保護シート付
定格
300V 20A
ケーブル長(m)
3
総厚(mm)
ケーブル(保護シート含む):t=1.0