SMC
SMCの 空圧補器
SMCの ルブリケータ
モジュラタイプ ルブリケータ AL40
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50783661
品番
AL40-F04-10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥32,000
この商品は
47
種類から選べます
他の種類を見る
ボディサイズ
40
管接続口径
(04) 1/2
ねじの種類
(F) G
取付け方法
(-) 取付オプションなし
流れ方向
(-)左→右
設定圧力単位
(-) 製品銘板と圧力計の単位表記:MPa
ケース
(10) 1000 cm3 タンク (SW付) 下限ON
CADデータダウンロード