SMC
SMCの 空圧補器
SMCの ルブリケータ
モジュラタイプ ルブリケータ AL40
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50783801
品番
AL40-N04-1Z
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥19,700
この商品は
47
種類から選べます
他の種類を見る
ボディサイズ
40
管接続口径
(04) 1/2
ねじの種類
(N) NPT
取付け方法
(-) 取付オプションなし
流れ方向
(-)左→右
設定圧力単位
(Z) 製品銘板とケース注意表示の単位表記: psi °F
ケース
(1) 1000 cm3 タンク
CADデータダウンロード