AL60-N10-1 モジュラタイプ ルブリケータ AL60 SMC 50784176

モジュラタイプ ルブリケータ AL60

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50784176 品番AL60-N10-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥24,950
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
ボディサイズ60 管接続口径(10) 1 ねじの種類(N) NPT 取付け方法(-) 取付オプションなし 流れ方向(-)左→右 設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記:MPa ケース(1) 1000 cm3 タンク

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ルブリケータの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/178/
2023-02-17

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする