※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ブースタルブ ALB

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 管接続口径(10)Rc1 仕様【運転制御信号】(5)DC24V 注文コード50784334 品番ALB900-10-15-S2
参考基準価格(税別)¥395,950 販売価格(税込) ¥395,780
販売価格(税別)
359,800
この商品は管接続口径・品番・仕様など35種類から選べます 他の種類を見る

・多点潤滑の集中管理。
・マイクロミストによる安定した給油。
・昇圧器により、主空気通路より高い圧力を供給し、その差をミスト発生差圧と
しているので主空気通路の圧力降下が少ない。
・ミスト発生差圧の調整だけでマイクロミストをコンスタントに供給。
・給油プラグの開閉だけでエアラインを止めずに油の補給が可能。
・給油孔よりマイクロミストの発生状況が確認可能。

仕様【運転制御信号】(5)DC24V オプション【フロートスイッチ】(S2)1a(油なしOFF) 管接続口径(10)Rc1 運転制御方式(1)電磁式

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンプレッサー・空圧機器・ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする