※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

D.P.ルブ ALD

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 管接続口径(20) 2 付属品(B) ブラケット ねじの種類(N) NPT 注文コード50784614 品番ALD900-N20B-S2
参考基準価格(税別)¥302,830 販売価格(税込) ¥307,780
販売価格(税別)
279,800
この商品は管接続口径・付属品・ねじの種類など12種類から選べます 他の種類を見る

・多点潤滑の集中管理。
・少ない潤滑油消費量。
・差圧を調整するだけの簡単な給油量の設定。
・給油プラグの開閉だけでエアラインを止めずに油の補給が可能。
・給油孔より、マイクロミストの発生状況が確認可能。

付属品(B) ブラケット ボディサイズ(9) 2B スイッチ(S2) 1a(油なし OFF) 管接続口径(20) 2 ねじの種類(N) NPT

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンプレッサー・空圧機器・ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする