※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 潤滑機器
オートフィードタンク ALTシリーズ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
タンク容量
160cm
3
部品番号
ALT10-S1
注文コード
50785007
品番
ALT10-S1
参考基準価格(税別)
¥16,120
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
タンク容量・部品番号
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
・自由補給油機能付により、メンテナンス工数を削減。
型式
ALIP1000・1100 Series
スイッチ
【フロート】下限ON
使用圧力範囲(MPa)
0〜0.4
部品番号
ALT10-S1
最大使用電圧(V)
AC/DC200
タンク容量
160cm
3
接点容量
(最大)AC50(VADC50(W)
CADデータダウンロード