※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

オートフィードタンク ALTシリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 タンク容量160cm3 部品番号ALT10-S2 注文コード50785016 品番ALT10-S2
参考基準価格(税別)¥16,120 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品はタンク容量・部品番号など9種類から選べます 他の種類を見る

・自由補給油機能付により、メンテナンス工数を削減。

型式ALIP1000・1100 Series スイッチ【フロート】下限OFF 使用圧力範囲(MPa)0〜0.4 部品番号ALT10-S2 最大使用電圧(V)AC/DC200 タンク容量160cm3 接点容量(最大)AC50(VADC50(W)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンプレッサー・空圧機器・ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする