エスコ
エスコの 掃除用具
エスコの バケツ
18L バケツ(スチール製)
(1件のレビュー)
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50793584
品番
EA991PD-8S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,014
販売価格(税別)
¥
2,740
バスケットに入れる
さびに強く、長持ちします。
容量(L)
18
材質
亜鉛鉄板
エスコ品番
EA991PD-8S
形状
丸形
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
315×295
商品タイプ
本体
繰り返し・詰め替え
対応