エスコ
エスコの キッチン・調理用品
エスコの 裏ごし・ふるい・スープ・味噌こし
エスコの スープ濾し・ストレーナー
Φ150/0.35mm/20メッシュ 濾し網(座付・ステンレス製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50795578
品番
EA992CJ-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,287
販売価格(税別)
¥
1,170
バスケットに入れる
吊下げリング無し。
台座がワイヤーなので、ゴミなどがたまりにくいです。
材質
ステンレス(SUS304)
エスコ品番
EA992CJ-2
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
150×77
線径(Φmm)
0.35
メッシュ
20
目開き
0.92mm