防滴吊はかり

(1件のレビュー)
20日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 校正証明書英文校正証明書付 注文コード50800997 品番LS-50(英語版一般校正証明書付)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980
この商品は校正証明書・内容量など3種類から選べます 他の種類を見る

本体内部に温度センサーを内蔵し、周囲温度を表示可能(表示値は参考値になります)
本体背面にフックを簡易的に固定するマグネットを内蔵(収納時、保管時に使用)
メジャー付属(約80cm)

付属品取扱説明書 種類吊りはかり ひょう量(kg)50 電源単4形乾電池×2個 本体質量(g)約166(電池含まず) 精度±(2%rdg+2dgt) 最小表示(kg)0.05 分解能0.01kg 温度表示0〜60℃(参考値) 機能風袋機能、データホールド、液晶バックライト、オートパワーオフ機能付き 表示形式デジタル 使用温湿度範囲0〜40℃、90%RH以下(結露不可) オートパワーオフ1分(解除可) 温度分解能(℃)1 防水保護等級IPX4準拠 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×147×30 ひょう量単位kg 校正証明書英文校正証明書付
注意
※(校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む品番の製品は出荷時に計測器の校正を行い、該当する校正関連書類が付属致します。
※ご発注時は書類にご記載する宛名のご指示を宜しくお願い致します。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
62145378
2017-10-10
用途:
海外旅行のスーツケースの重さ確認
その他業種

軽くて正確で大変便利です。価格も安いのでお勧めです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ホイスト(クレーン)スケールの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/155/
2022-10-19

「吊はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする