※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 空圧補器
SMCの レギュレータ
ミニチュア減圧弁 ARJシリーズ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
圧力計
圧力計なし
注文コード
50806147
品番
ARJ310F-N01-07-S
参考基準価格(税別)
¥3,330
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
圧力計
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
・小形、軽量(本体65g)
・短ピッチ取付が可能:取付ピッチ18.5mm
・ワンタッチ管継手付をシリーズ化。
ねじの種類
(N)NPT
仕様
(F)ワンタッチ管継手付、【準標準】(S)シール剤付
適合チューブ外径(inch)
【OUT】(07)1/4
ボディサイズ
3
排気機構
リリーフタイプ
圧力計
圧力計なし
CADデータダウンロード