※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 空圧補器
SMCの レギュレータ
ミニチュア減圧弁 ARJシリーズ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
圧力計
圧力計なし
注文コード
50806174
品番
ARJ310-N01-S
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
この商品は
圧力計
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
・小形、軽量(本体65g)
・短ピッチ取付が可能:取付ピッチ18.5mm
・ワンタッチ管継手付をシリーズ化。
ねじの種類
(N)NPT
仕様
【準標準】(S)シール剤付
ボディサイズ
3
排気機構
リリーフタイプ
圧力計
圧力計なし
CADデータダウンロード