アイラップ 直線接続部

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1組 注文コード 50827386 品番 1-2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,358
販売価格(税別)
7,598

カバーを巻くだけで短時間作業。個人差のない安定性能。レジン工法と異なり、硬化時間を待たなくても即通電可能。水深10m 1時間に耐えます。JIS C 0920の防水保護等級8級(水中形)に適合

用途CVT用。工場、病院、大型ショッピングセンター等のケーブルラック上及び屋内外での施工に適します。低圧ケーブルの直線接続及び分岐接続。 適合サイズ(mm2)38〜100
注意
※1組で3相分入ってます。絶縁体には傷をつけないでください。処理方法は必ず遵守願います。粘着カバーはしわにならないよう巻いてください。組み立て後、接続部にケーブル以外の加重を加えないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50827377
2021-11-29
用途:
電源線の接続 延長の為
有限会社山正 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

アイラップを施工した後に、エフコテープにて施工してます。
もう少し、横幅が少ないほうがいいかな

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする