デフオイルハイポイドスーパー GL-5 80W-90

(51件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(1L) 注文コード50827997 品番KLD33-80901
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

低温時においてシフト感覚に優れたマルチグレードギヤオイル。

SAE80W-90 容量(L)1 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量1L 危険物の性状非水溶性

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:18

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 51
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50827997
2026-02-21
用途:
バイクのデフ用に購入しました
建設業・工事業

日産純正のデフオイルは初めて買いましたが信頼できるブランドです。缶のデザインもカッコいいです。

2025-11-17
用途:
スイフトのミッションオイル交換

安かったし粘度が一致したのでスズキのスイフトのミッションオイルの交換に使用しました。交換してすぐシフトの入りがが改善し良いと思ったのですが10,000km過ぎたあたりからシフトの入りがシブくなりました。耐久性に難がありそうです。

2026-02-13
用途:
機材メンテ
製造業

使用頻度も少なく同容量であれば無駄がない事から購入。長らくギアOILを交換していなかった機械のようであり交換したところ滑らな動きになった感じ。

対象商品:
50827997
2025-11-18
用途:
デフオイル交換
製造業

1Lの容量でとてもよかったです 4Lや20Lだと割安ですがかなり余り滅多に使わないので

対象商品:
50827997
2022-10-08
用途:
ミッションオイル交換
製造業

若干柔らかい感じで、シフトフィーリングはまずまずって感じです。

対象商品:
50827997
2022-02-23
用途:
ムーブL185Sデフオイル交換に
Hair Labo T-MAX 様 (サービス業)

デフオイル交換に使用しました、文句なく良いですおすすめします!
自分で交換するのでコスパも良く満足です。

対象商品:
50827997
2021-07-29
用途:
自動車メンテナンス

中古車を乗り継いでいて自分で整備をしているのでディーラーには行きづらく
部品や用品を手に入れられることで助かっています
値段も安く送料もまとめ買いをするとお得になりますので助かります

2人が参考にしています
対象商品:
50827997
2021-05-25
用途:
ディファレンシャルオイルの交換

デファレンシャルオイル交換使用、こちらは一番安かったので購入、しかも一流メーカー日産のオイルなので安心感もあります。一択でした,

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用オイル・ケミカル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする