ニッサン
ニッサンの ATF/CVTF
CVTフルード NS-3
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本(4L)
注文コード
50828085
品番
KLE53-00004
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥5,120
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
新世代CVTフルード。NS-3指定車には必ずこの専用フルードをご使用ください。
種類
CVTF
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の性状
非水溶性
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
50828085
KLE53-00004
38381255
KLE53-00004
CVTフルード NS-3
ニッサン
1箱(4L×6本)
¥
39,980
税込
¥
43,978
内容量に違いがあります