※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ニッサン
ニッサンの ATF/CVTF
CVTフルード NS-3
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本(20L)
注文コード
50828094
品番
KLE53-00002
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
新世代CVTフルード。NS-3指定車には必ずこの専用フルードをご使用ください。
種類
CVTF
容量(L)
20
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の性状
非水溶性