ATF ルノーマチック D3 SYN(部分合成油)

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1本(20L) 注文コード50828225 品番KLE80-00020
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥60,410 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980
種類ATF ベースオイル部分合製油 容量(L)20 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

CVTの仕組みと点検方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/continuous_variable_transmissionvariable/
2022-06-08
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

AT(オートマチックトランスミッション)とは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/automatic_transmission/
1人が参考にしています
2022-06-08

「自動車用オイル・ケミカル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする