KQ301-34018 スーパーロングライフクーラント PITWORK(日産) 50828453

スーパーロングライフクーラント

(10件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1缶(18L)
内容量1缶(18L)注文コード50828453品番KQ301-34018
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

希釈品ですので濃度を薄めずそのままご使用ください。
交換は、車種によって対象が異なります。

タイプ希釈不要容量(L)18危険物の類別非危険物
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50828444
2024-08-14
用途: 自動車運転時

三菱の自動車に使っています。
冷却水の継ぎ足しにストックしています。

対象商品 : 50828444
2024-04-17
用途: クーラント全交換
医療・福祉・介護関連業

rb26は熱量が高いので、ピットワークに変えました。かなり回しても、水温計の針があまり上下しなく成りました。
水を舐めてはイケマセンよ。

対象商品 : 50828444
2022-12-20
用途: 車のクーラントを交換
サービス業

希釈せずに利用でき、長期間交換不要でとてもいいです。

2が参考にしています
対象商品 : 50828444
2022-10-27
用途: さすがはピットワーク
運輸・通信業

なんの問題もなく2倍に希釈して入れることが出来ました。

対象商品 : 50828444
2022-07-08
用途: DIYで交換
サービス業

希釈せずにそのまま使える便利なLLCです。さらに純正だから安心ですね。

対象商品 : 50828444
2022-04-25
用途: メンテナンス

化学変化を嫌って現状と同じものを選びました。可もなく不可もなくです。

対象商品 : 50828444
2022-08-21
用途: マイカーの交換用

メーカー純正指定品ですので、使用に問題ありません。
希釈していないタイプがあっても良いかもしれません。

対象商品 : 50828444
2022-07-04
用途: メンテナンス

新車からだと7年間無交換。それ以降は5年毎で済むので手間が省けていいが。。。
ドレンとそのガスケットも変えたほうがいいですね。また5年後なんて忘れるし。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

LLC(クーラント)とは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/llc/
2022-06-09

自動車用オイル・ケミカル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする