※使用例

600V電力ケーブル GelWrap(ジェルラップ)直線接続処理材料

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(1個) 注文コード 50849392 品番 GelWrap-33/10-200
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298

GelWrapはB、TそしてP型コネクタでの直線接続に使用できます。

種類電力ケーブル スリーブ長(mm)200 適合範囲(mm)10〜33 適合ケーブル600V CV(E) /EM-CE単芯。トリプレックス RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※本キットにはコネクタは含まれておりません。別途、準備の上ご使用ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50849383
2022-08-22
用途:
電気配線接続工事
建設業・工事業

埋設電線の断線で使用しました。
一般住宅でしたので、お値段的によかったです。
使い方は簡単でよいですが、
事前にシートを敷いてゴミが入らないようにしたり、
最初に巻き込む方向を、説明書で確認するとよいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-04

「電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする