防水型中継コネクター フレキ配線型

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50856733 品番JB-WG311BJ
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月9日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥4,160 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

フレキチューブの中継ボックス端子台一体 5極・7極・11極
保護構造 IP67適合
耐油性
作業性、保守性を重視

用途
センサーリード線の中継ボックス
小型防水中継ボックス
特性防水 材質本体・フタ・ブラインドキャップ:ナイロン66、蓋パッキン:ニトリルゴム、ネジ:ステンレス 使用温度範囲-25℃〜80℃ 定格電圧(V)300 定格電流(A)15 取付ねじCTG16 電線太さ(mm2)1.25 適合圧着端子M3使用(圧着端子幅 6.0mm以下)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50856733
2019-03-13
用途:
軽装工事
その他業種

取り扱いや、取り付けが簡単です。
防水機能が素晴らしいですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする