自在ブッシング KG シリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(100本) 注文コード50863033 品番KG-024
参考基準価格(税別)¥6,200 販売価格(税込) ¥5,718
販売価格(税別)
5,198
この商品は内容量など12種類から選べます 他の種類を見る

ひとつのサイズがあれば大・小・変形の孔に自由に使用できます。
取り付け孔寸法ごとのブッシュ在庫が不要です。
あけられた孔の外周寸法に合わせカットして使用します。
柔軟性に富んだナイロン製ですから、どのような形状の孔にも自在に適応できます。
耐磨耗性にすぐれており、電線保護性能は抜群です。
外周寸法の大きな開口部に使用する場合はつぎたし使用ができます。
パネル厚の薄いもの用から厚いもの用まで豊富なサイズが揃っています。

ナチュラル 寸法L(mm)252 寸法A(mm)2.4 寸法D(mm)1.2 寸法B(mm)4.4 寸法C(mm)4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする