ユーボン
ユーボンの 接続・省配線(制御機器)
ユーボンの 端子台
ユーボンの 端子台その他関連用品
センサレール(ツバ平行レール) FSAR-L100 シリーズ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
50865124
品番
FSAR-L1003
参考基準価格(税別)
¥3,100
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
センサレール(ツバ平行レール)は、六角ナットM3、M4、M5を挿入し、センサ金具・ブラケットをスライドさせて固定できます。
寸法A(mm)
3.5
仕様
M3用
長さ(mm)
1000(±3)
寸法H(mm)
6
寸法t(mm)
1.5
寸法E(mm)
25
寸法W(mm)
17
寸法h(mm)
3
寸法W1(mm)
9
寸法W2(mm)
5.7
寸法W3(mm)
8
寸法t1(mm)
2