ユーボン
ユーボンの 接続・省配線(制御機器)
ユーボンの 端子台
ユーボンの ネジ式端子台
UV・cUL・CE対応端子台 TEN8シリーズ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50865544
品番
TEN8-10P
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥1,044
販売価格(税別)
¥
949
バスケットに入れる
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
UV・CUL・CE対応端子台 TEN8シリーズ
セルフアップタイプ
取付方式
直付け
結線方式
ネジ
極数
10P
端子ねじ
M3.5
端子間ピッチ(mm)
8
定格電流(IEC)(A)
15
定格電流(UL)(A)
15