ユーボン
ユーボンの 接続・省配線(制御機器)
ユーボンの 端子台
ユーボンの ネジ式端子台
UV・cUL・CE対応端子台 TEN8シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
50865587
品番
TEN8-20P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,600
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
UV・CUL・CE対応端子台 TEN8シリーズ
セルフアップタイプ
取付方式
直付け
結線方式
ネジ
極数
20P
端子ねじ
M3.5
端子間ピッチ(mm)
8
定格電流(IEC)(A)
15
定格電流(UL)(A)
15